{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| beskrevet del, Natblå | Seitenpanels; Akzente | |
| Producentbetegnelse | PARASHERPA® | |
| Farve | blå; rød; sort | |
| Produkttype | Rygsæk | |
| Udvendige mål, bredde | 245 mm | |
| Udvendige mål, højde | 475 mm | |
| Udvendige mål, dybde | 50 mm | |
| Vægt | 0,57 kg | |
| Bæreevne, maks. | 15 kg | |
| Materiale | Polyester; kunststof | |
| Egenskab | Egnet til flytransport | |
| Udstyr | sløjfer til stropper; Bæregreb | |
| Lukning | spændejern |
| Artikelnummer | 692299 1 | |
| EAN/GTIN | 4006793003705 | |
| Producentnummer | 5990850991 | |
| Producent/ansvarlig person | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |