Tekstil-værktøjsrulletaske med spændelukning 680X320 mm

Art.-nr.: 692255 680X320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
534 styk på lager
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 680 mm
Bredde 320 mm
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Antal værktøjsrum 15
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692255 680X320
EAN/GTIN 4062406587949

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses værktøjstekstiltasker til dine daglige opgaver. Med refleksstriber af hensyn til god synlighed.
Med profilerede indstikslommer i forskellige størrelser og dækstykke, kan rulles sammen. Det justerbare sikkerhedsbånd og spændelukningen af kunststof til lukning og åbning med én hånd sørger for, at værktøjet holdes sikkert fast.

Materiale:

Af robust polyesterstof.