• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Justering og slibesten 24x13x200 mm 89A240H5AV83

Art.-nr.: 678953
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 678953
EAN/GTIN 9003176789534
Producentnummer 678953
L-nummer L50140 1387
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolits slibesten sliber og renser alle CBN- og diamantslibeskiver og bruges i produktions- og efterslibningsområdet. Stenene er fremstillet af aluminiumoxid og fås i kornstørrelserne 120 - 600. De kan bruges til håndholdte og kraftstyrede applikationer.

Egenskab:

  • Form: 90AS AFRETNINGSSTEN
  • Kornstørrelse: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 89A 240 H5A V83
  • Dimension (B x C x L): 24 x 13 x 200 mm
  • Beholderens diameter: 24 mm
  • Tykkelse: 13 mm
  • Boring: 200 mm
  • Materialeegnethed: Uafhængig af materiale

Fordel:

  • Håndstyret afretning
  • Anvendelsesspecifikt, skræddersyet produktsortiment i kornstørrelsesområdet 120 - 600 fås i forskellige dimensioner
  • Målrettet koordinering af kornstørrelse og afretningsstenenes hårdhed sikrer en optimal slibeproces for alle diamant- og CBN-kornstørrelser.

Anvendelse:

  • Slibning og rengøring af alle CBN- og diamantslibeskiver
  • Anvendes i produktions- og efterslibningsområdet