Skraldenøgle til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3, Type: 1/4

Art.-nr.: 676650 1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Bitholder: D 6,3; F 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Bitholder D 6,3; F 6,3
Længde 117 mm
Bredde 22 mm
Højde 10 mm
Antal tænder 80
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676650 1/4
EAN/GTIN 4018754282944
Producentnummer 11132020
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Omskiftning mellem venstre-/højreløb med skiftegreb.
Bitholder D 6,3 / F 6,3.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft og E 6,3-skaft.