{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost unašeče, upínač bitů | D 6,3; F 6,3 | |
| Pracovní úhel min. | 4,5 stupeň | |
| Výška | 10,7 mm | |
| Šířka | 22,6 mm | |
| Délka | 117 mm | |
| Celková délka | 117 mm | |
| Druh produktu | Račnový klíč | |
| Počet zubů (aretace) | 80 | |
| Změna směru otáčení | Páčka přepínače | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | upínač bitů | |
| Teleskopická funkce | ne | |
| Norma | DIN 3126 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 676650 1/4 | |
| EAN / GTIN | 4018754282944 | |
| Číslo výrobce | 11132020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |