Skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits med magnet, Klingelængde: 10mm

Art.-nr.: 676602 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.613 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bitholder: D 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingelængde 10 mm
Bitholder D 6,3
Længde L 25 mm
⌀ på udgangsside 10 mm
Hel længde 65 mm
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676602 10
EAN/GTIN 4067263013761
Producentnummer 676602 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne.
Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Holder med kraftig permanentmagnet.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.