Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Rustfrit stål “Stainless” TX30

Art.-nr.: 675496 TX30
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 3867/1 TS TORX®
Torx®-profil TX30
Materiale Ædelstål, INOX
Hel længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675496 TX30
EAN/GTIN 4013288111111
Producentnummer 05071037001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Med torsionszone giver mindre kraftoverføring ved skruning. Rustfrit stål, sejhærdet gennemvakuum-hærdning.

Anvendelse:

Til skruer med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Rustfrit stål.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven