Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone hård 2/25 mm

Art.-nr.: 675330 2/25
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
483 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 851/1 TH PH
Norm DIN ISO 1173
Krydskærvstørrelse 2
Hel længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675330 2/25
EAN/GTIN 4013288013552
Producentnummer 05056610001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Med torsionszone, hård. Ideel til bløde skrueopgaver (f.eks. skruning i træ, kunststof etc.)

Anvendelse:

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.