Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 3/25 mm

Art.-nr.: 675320 3/25
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
516 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 855/1 Z PZ
Norm DIN ISO 1173
Krydskærvstørrelse 3
Hel længde 25 mm
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675320 3/25
EAN/GTIN 4013288014672
Producentnummer 05072084001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Standardudførelse, sejhærdet.

Anvendelse:

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.
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
    Krydskærvstørrelse / hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven