Topnøglebit, 1/4 tomme E 6,3 med magnet, Nøglestørrelse: 7mm

Art.-nr.: 674265 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PrecisionBits
Nøglestørrelse 7 mm
Hel længde 60 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Bit-sekskantskaft E 6,3
med magnetindsats ja
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 674265 7
EAN/GTIN 7610733252923
Producentnummer E6.200/7 M

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til sekskantskruer og møtrikker DIN 3126.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.