Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 TX10/89 mm

Art.-nr.: 674250 TX10/89
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    47,38  DKK / styk
  • fra 10 styk
    39,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
845 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 867/4 Z TORX®
Torx®-profil TX10
Hel længde 89 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674250 TX10/89
EAN/GTIN 4013288174598
Producentnummer 05060186001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Fra str. TX40 med gennemgående sekskantet klinge.

Anvendelse:

Til skruer med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhård.
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
    Torx®-profil / hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven