{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Klingelængde | 50 mm | |
| Størrelse på drivværk, indvendig sekskant | E6,3 | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 6 mm | |
| Bemærk, til skruer med indvendig sekskant | kuglehoved | |
| Produkttype | bits/klinger | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | hærdet | |
| Samlet længde L | 50 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | indvendig sekskant | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 674243 6 | |
| EAN/GTIN | 4010995257422 | |
| Producentnummer | 25742 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |