Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN ISO 5745
Flatrunde, lange kæber, grebsflader lige, savtakket
Til fastholdelse, greb, bukning og skæring af arbejde
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, Skærets hårdhed 61 - 63 HRC
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
JC-version = forkromet, med 2-komponent-håndtag
TL-version = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Egenskab:
- Kæbelængde L3 [mm]: 50 mm
- Samlet bredde [mm]: 52 mm
- Samlet højde [mm]: 13 mm
- Samlet længde [mm]: 160 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hovedbredde 1 [mm]: 16,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,0 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: stål, grå
- Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
- Spidsbredde W4 [mm]: 3,2 mm
- Spidstykkelse: 2,5 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- med skærekant: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen