• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Elektronikskruetrækker til Phillips ESD, Krydskærvstørrelse: 00

Art.-nr.: 669905 00
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1550 PH ESD Micro
Krydskærvstørrelse 00
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Til skrue-⌀ op til 2 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 157 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 669905 00
EAN/GTIN 4013288039118
Producentnummer 05030110001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Anvendelse:

Til arbejde på elektroniske komponenter i områder med risiko for statisk elektricitet.