Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sekskantet topnøglesortiment, 9 dele, med sammenklappeligt skaft, Antal dele: 9

Art.-nr.: 667625 9

Vælg variant og styktal

Antal dele Sæt pris 9 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667625 9
Producentnummer PB 226.HO

Betegnelse

Udførelse:

Skaft i transparent, slagfast kunststof. Forkromede klinger i specialstål med højest mulig hårdhed ved speciel sejhed.

Fordel:

Kraftigt reduceret „cam-out-effekt“ takket være yderst præcise spidser, f.eks. planparallelle skær eller helt præcise fræsede krydskærvspidser. Det sammenklappelige skaft har 2 funktioner:
  • Hurtigdrejning (i lige position).
  • Tilspænding (i 90° afvinklet position).

Indhold:

Sammenklappeligt greb: 1 stk.
Topnøgle nr. 659880: Str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Bemærk:

Reserve-skifteklinger finder du under nr. 659870659884.