Tyrolit pendul overfladeslibeskive 400x80x127 mm A46 V stål

Art.-nr.: 664658
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage løs

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 664658
EAN/GTIN 9003176646585
Producentnummer 664658
L-nummer L50140 1509
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Penduloverfladeslibeskiver bruges primært til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion. Formålet er at opnå flade eller lige arbejdsemneoverflader. Brugen af meget porøse slibemidler og specielle aluminiumoxider giver et optimalt overfladeresultat og en høj slibeydelse. Specifikationerne for ulegeret og lavtlegeret stål, som er harmoniseret med hensyn til hårdhed og struktur, giver fremragende sliberesultater.

Egenskab:

  • Form: 7
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 190 X 15
  • Dimension (D x D x H): 400 x 80 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 80 mm
  • Boring: 127 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Selvskærpende
  • Høj standtid

Anvendelse:

  • Til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Pendul-fladslibeværktøj

Bemærk:

  • Til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion