Beskrivelse:
Korpus:
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Mål: H 870 x B 950 x D 550 mm
25 mm tykt multiplex-bøgekrydsfinér, overfladen er yderligere beskyttet med linolie-lak
Store, frit tilgængelige hylder til store dele
Sikkerhed ved hjælp af hælbeskyttelse for personer
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
6 brede skuffer (B 480 x D 400 mm) med fuld udtræk, udtagelige
Sikkerhedssikring pr. skuffe, enhåndsbetjening
Kuglelejede styreskinner
Kan tilpasses med længde- og tværgående skillevægge (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste tunge skuffe 60 kg
GEDORE tungt chassis:
Total belastningsevne 1000 kg, i mobil drift 750 kg
2 GEDORE tunge hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE lette hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremse
GEDORE trapezformede aksler sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og retningsstabilitet selv ved maksimal belastning
Tilbehør:
2 afstandsmoduler nr. 1500 ED-70 K
10 længdeinddelere (LT) og 2 tværinddelere (QT) af galvaniseret stålplade
Optioner:
Optimalt udstyr med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)
Speciale farver og designs på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør
Egenskab:
- Dimension (L x B x H): 870 mm x 950 mm x 550 mm
- Antal hjul: 4
- Antal langsgående skillevægge: 3
- Antal tværdelere: 2
- Antal skuffer: 6
- Arbejdshøjde: 870
- Bordplademål [metrisk]: 950 x 550 x 25 mm
- Bordpladetykkelse [mm]: 25 mm
- Udformning: Med skruestik
- Fast hjuldiameter [2x): 200
- Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
- Farve: GEDORE blå, RAL 5017
- Samlet bredde [mm]: 950 mm
- Samlet højde [mm]: 870 mm
- Samlet længde [mm]: 550 mm
- Hjuldiameter med bremser (2x): 125
- Materiale: Stålplade
- Overflade: pulverlakeret
- Skuffetype:
- 5x type 1, h. = 79 mm
- 1x type 2, h. = 180 mm
- Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
- Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
- Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
- 1000 V isoleret: ingen
- Låsbar: ja
- Antal hylder: ja
- Individuelt udtrækningsstop: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen