{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Bredde b | 40 mm | |
Højde h | 14,3 mm | |
Varig belastningsevne | 320 Nm | |
Centermål S | 36 mm | |
Antal tænder | 40 | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Produkttype | Skralde |
Artikelnummer | 657640 2-1/2 | |
EAN/GTIN | 4000896179701 | |
Producentnummer | 6604-1 |