Reverserbar skralde 3-3/4HD tommer

Art.-nr.: 657600 3-3/4HD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Produktdetaljer

Teknisk data

Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Drivfirkant 3/4 tommer
Bredde b 61 mm
Højde h 35 mm
Serie 735/65
Varig belastningsevne 650 Nm
Centermål S 55 mm
Antal tænder 60
Indstiksskaft 22×28 mm
Reverserbar skraldenøgle ja
Skralde med uddriver nej
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657600 3-3/4HD
EAN/GTIN 4018754243785
Producentnummer 58251065

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.
Reverserbar løs skralde.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!
Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.
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
    Type-drivfirkant (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven