Momentnøgle med reverserbar løs skralde 40L Nm

Art.-nr.: 657105 40L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 40 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±4 %
Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Testprotokol Producentens testrapport
Serie MANOSKOP® 730 Quick
Momentområde 8 Nm - 40 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 1 Nm
Vægt 400 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 17,5 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleværktøj Mekanisk
Knækfunktion nej
Slipperfunktion nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion nej
Slæbeviser nej
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 218 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 235,5 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657105 40L
EAN/GTIN 2050002047181

Betegnelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.
Med reverserbar løs skralde.
Måleenheder: Nm.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.
Hurtig indstilling af momentet med skydeknap. Den indstillede værdi fikseres vha. låseknap i grebet.

Anvendelse:

Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven