{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
| Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål | 297,5 mm | |
| Armlængde uden indstiksværktøj | 280 mm | |
| Justeret centermål på momentnøglen | 17,5 mm | |
| Knækfunktion | nej | |
| Slipperfunktion | nej | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm; lbf ft | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 10 | |
| Tilspændingsmoment min., lbf ft | 7 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 50 | |
| Drejningsmoment maks., lbf ft | 37 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
| Størrelse, til indstiksværktøj (firkantsholder) | 3/8 tommer | |
| Måleenhed, skalaopdeling | Nm | |
| Skalainddeling 1 delstreg | 0,25 Nm | |
| Drejningsmomentenheder | Nm; lbf ft | |
| Data, kan logges | nej | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk | |
| Feedback | udløsning | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Tilslutningens form | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Display | analog | |
| Momentområde, min. | 10 Nm | |
| Momentområde, maks. | 50 Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 3 % | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Længde i alt | 363,5 mm | |
| Vægt, samlet | 1.050 g |
| Artikelnummer | 657095 50 | |
| EAN/GTIN | 2050002047129 | |
| Producentnummer | 657095 50 |