uvex 1 støttesko S3 sort/rød bredde 12 størrelse 48

Art.-nr.: 6567348
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6567348
EAN/GTIN 4031101798523
Producentnummer 6567348
L-nummer L01670 1221
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex 1 sikkerhedssko i beskyttelsesklasserne S1 P og S3 giver optimal beskyttelse og støtte til kroppens individuelle bevægelser. Baseret på de nyeste fysiologiske forskningsresultater og innovative teknologier reduceres belastningen af bevægeapparatet under arbejdet, og sikkerhedsskoens brugeres velbefindende optimeres. Den ergonomiske konstruktion af uvex 1 sikkerhedssko giver den perfekte balance mellem beskyttelse og komfort. Designet er kendetegnet ved klare linjer og minimalisme.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • en særlig let og alsidig sikkerhedssko
  • Velegnet til personer med kromallergi, da den er fremstillet af syntetiske materialer
  • Sålematerialer uden silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
  • Længere holdbarhed af overmaterialet over tåkapen takket være en skummet overkappe af polyurethan
  • BOA® Fit System (bestående af drejelukning, snøre og snøreførere) for en præcis og holdbar pasform

Komfortfunktioner

  • enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer
  • For at undgå trykmærker: en næsten sømløs skaftkonstruktion af højteknologisk materiale
  • udskiftelig antistatisk komfortfodleje med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • blødt polstret stroppe og krave

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S3L i henhold til EN ISO 20345:2022 + A1:2024 med supplerende mærkning for gennemtrængningsbeskyttelse (PL) og meget god skridsikkerhed (SR)
  • Overholder ESD-krav med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke-termisk varmeledende
  • ergonomisk udformet ydersål af polyuretan med to tæthedsniveauer og meget god skridsikkerhed
  • medial og lateral støtte til foden via en specialdesignet sideramme – hvilket giver ekstra beskyttelse mod vridning, stabilisering og føring samt stødbeskyttelse
  • Ikke-metallisk, gennemtrængningshæmmende indlæg, som ikke forringer skoens fleksibilitet

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 1 x-tended støtte
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): sort / rød
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 48
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 1/uvex 2 klima-komfortfodseng
  • Ydermateriale: mikro ruskind
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 1
  • Vidde: 12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter