Elektronisk momentnøgle med indstiksskralde 60 Nm

Art.-nr.: 655230 60
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 406,76 DKK /stk.
  • 979,66 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±2
  • Målenøjagtighed, drejevinkel: ±1
  • Målenøjagtighed, drejevinkel: ±1
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 60 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±2 %
Målenøjagtighed, drejevinkel ±1 %
Målenøjagtighed, drejevinkel ±1 grader
Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Serie MANOSKOP® 714
Samlet længde L 427 mm
Momentområde 6 Nm - 60 Nm
Momentområde 4,5 lbfft - 45 lbfft
Momentområde 54 lbfin - 540 lbfin
Opløsning 0,1 Nm
Vægt 965 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 17,5 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Display digital
Udløsningsindikering optisk; akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 4
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081557 LR3
Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback visning; udløsning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfin; lbfft
Målemetode Moment; Drejevinkel
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 355 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 372,5 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 655230 60
EAN/GTIN 2050002047075

Betegnelse

Udførelse:

Utrolig præcis, elektronisk moment-/drejevinkelnøgle til skruning og kontrol af skruesamlinger. Overskueligt OLED-display med farvevisning, ekstremt enkel menunavigation. Robust nøgle, der kan anvendes hurtigt og universelt via „direkte tilstand“. Programmering af op til 200 skrueopgaver, som kan sammenfattes i flowdiagrammer. 4 måletilstande: Drejemoment og drejevinkel. Processikre resultater gennem moment med vinkelovervågning og drejevinkel med momentovervågning. Kan programmeres via pc; mulighed for beskyttelse mod uautoriseret adgang med adgangskode. Drejevinkelmåling kan udføres nemt uden referencearm. Funktionstilstande Peak (spidsværdi) og Track (medløbende).
Nøglen kan betjenes i udløsende tilstand. Når det indstillede moment eller den indstillede vinkel opnås, udløses nøglen både hør- og mærkbart som en traditionel, mekanisk momentnøgle.
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
  • Reverserbar skraldenøgle
  • Nem angivelse af centermål: Den nye værdi indtastes kun til værktøj med ændret centermål. Man slipper for besværlige omregninger med formler.
  • QuickRelease: Sikker sammenkobling og hurtigt skift til indstiksværktøjer.
  • IAutomatisk kalibreringsregistrering: efter belastningsantal og tidsinterval
  • Dataudgang: USB-interfacet giver mulighed for udlæsning og behandling af de lagrede data på pc.
  • Hukommelse: til op til 2500 måleværdier.
  • Enkel betjening: Alle funktioner vælges ved hjælp af piletasterne. Overskuelig og enkel menustruktur.
  • Advarselssignaler: – Akustisk (buzzer) – Visuelt via 3 LED’er og farvedisplay
  • 2K-greb:Resistent over for olie, fedt, brændstof, Skydrol.

Som elektromekanisk drejevinkel-momentnøgle kombinerer MANOSKOP® 714 det bedste fra to områder. Brugeren nyder godt af en præcis, elektronisk måling, men mærker og hører også det kendte „klik” fra mekaniske momentnøgler.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Inklusive stabil kunststofkuffert (str. 400 i pladestålskasse) og 4 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR3), USB-datakabel og software SENSOMASTER 4 til overførsel af måledata.

Bemærk:

Passende Bluetooth-modul fås via eShop (nr. 52110220).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele