Moment-føler til TTS-2000 28 Nm

Art.-nr.: 654910 28
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 1.773,08 DKK /stk.
  • 9.066,53 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 28 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Testprotokol Producentens testrapport
Momentområde 2,8 Nm - 28 Nm
Længde 83 mm
Diameter 32 mm
Kabellængde 1,2 m
Vægt 0,24 kg
Drivfirkant 3/8 tommer
Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 654910 28
EAN/GTIN 856986007027
Producentnummer IL-250I-G2

Betegnelse

Udførelse:

Vha. den indbyggede SMART-chip, der gemmer sensorkoden, sikres det, at alle systemkomponenter kan udskiftes mellem hinanden. Disse momentfølere klarer en mekanisk overbelastning på op til 150 % af den nominelle værdi. Når 110 % af den nominelle værdi nås, afgiver føleren et akustisk advarselssignal, og derudover vises der en optisk advarsel på displayenhedens display. Momentfølerne er udstyret med et solidt og snoningssikkert kabel, der kan udskiftes uden problemer.

Norm:

Firkantdrev iht. DIN 3120 / ISO1174-1.
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
    Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven