• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 16mm

Art.-nr.: 652000 16
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
155 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype topnøgleindsats
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Samlet længde L 50 mm
Materiale krom-mylobdæn-stål
Standard DIN 3121
Egnet til maskinbrug ja
Drevstørrelse, indvendig firkant 3/4 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 16 mm
Diameter, udvendig, til skruer med udvendig sekskant 44 mm
Overflade bruneret
Drev indvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 652000 16
EAN/GTIN 4045197215611
Producentnummer 652000 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.