IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med led 21 mm

Art.-nr.: 651215 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 21 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ på udgangsside 30,7 mm
Længde 73,5 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 651215 21
EAN/GTIN 4991644357000
Producentnummer 14440M 21MM

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

Direkte sammenskruning på utilgængelige steder, kardanled ikke nødvendigt.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven