IMPACT-topnøgleindsats, sekskant, 1/2 tomme, lang udførelse med tommemål 1/2 tommer

Art.-nr.: 651202 1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1/2 tommer
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ på udgangsside 22 mm
Længde 78 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 651202 1/2
EAN/GTIN 4062406313555

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, bruneret overflade.
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
    Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven