{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Para a utilização em máquinas | ja | |
| Tamanho do motor, | 3/8 polegadas | |
| Tamanho da chave, | 7 mm | |
| Diâmetro exterior, | 12 mm | |
| Tipo de produto | inserto para chave de caixa | |
| Material | aço cromo-molibdénio | |
| Superfície | com brunimento | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Comprimento total | 32 mm | |
| Conjunto | não | |
| Acionamento | quadrado interior | |
| Saída | para parafusos com sextavado exterior (Surfacedrive) | |
| Índice | peça individual |
| Artikelnummer | 650130 7 | |
| EAN/GTIN | 4991644317929 | |
| Producentnummer | 13410M 7MM | |
| Producent/ansvarlig person | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |