IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme udførelse med tommemål 9/16 tommer

Art.-nr.: 650102 9/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 9/16 tommer
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 20 mm
Længde 30 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650102 9/16
EAN/GTIN 4062406313135

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, bruneret overflade.
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
    Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven