IMPACT-top, 6-kantet, 1/4 tomme lang, med affjedret magnet, Nøglestørrelse: 10mm

Art.-nr.: 650052 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.481 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Egnet til maskinbrug ja
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/4 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 10 mm
Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant 15 mm
Bemærk, til skruer med udvendig sekskant med skrueholderfunktion
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade bruneret
Standard DIN 3129
Samlet længde 50 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 650052 10
EAN/GTIN 4045197214614
Producentnummer 650052 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til fastgørelse. Indvendig firkant iht. DIN 3121. Med profil, der skåner skruer og møtrikker – svarende til AS-Drive-profil.

Fordel:

I kraft af en fjederlejret magnet holdes skruen sikkert fast. Samtidig er der sikkerhed for, at der bliver taget fat om hele skruehovedet. Skruer og møtrikker, der er løsnet, kan nemt tages af med fjederen.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.