12-kantet hoved, 3/4 tomme 1.1/2 tommer

Art.-nr.: 644600 1.1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1.1/2 tommer
Drivfirkant 3/4 tommer
⌀ på udgangsside 52 mm
Længde 64 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 644600 1.1/2
EAN/GTIN 4018754009428
Producentnummer 05410064

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 3120-D 20

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.
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
    Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven