6-kantet hoved, 3/4 tomme 22 mm

Art.-nr.: 644550 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 22 mm
Drivfirkant 3/4 tommer
⌀ på udgangsside 32,2 mm
Længde 50 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 644550 22
EAN/GTIN 4045197560988

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 3124-S

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven