Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme TX27

Art.-nr.: 643633 TX27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX27
Drivfirkant 1/2 tommer
Profilmål A 5 mm
⌀ indgangsside 22 mm
Længde 55 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643633 TX27
EAN/GTIN 4062406235710

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven