Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang med kuglehoved 8 mm

Art.-nr.: 643439 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
424 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 8 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 23,5 mm
Længde 140 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
med kuglehoved ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643439 8
EAN/GTIN 4062406265564

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruning med vinkel op til 25°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.