Kiletandsskruebit, 1/2 tomme, Til skruer: M12

Art.-nr.: 643100 M12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Størrelse, udgang, til skruer med kilefortanding M12
Udvendig diameter, til skruer med kilefortanding 23,7 mm
Produkttype topnøgleindsats
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade blank; vha. nikkelforkromning
Standard DIN 3120
Samlet længde 60 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med kilefortanding
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643100 M12
EAN/GTIN 4018754006618
Producentnummer 03090012
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til Ribe-CV-skruer.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.