12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme 15 mm

Art.-nr.: 642520 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
940 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 15 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ på udgangsside 21,6 mm
Længde 77 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642520 15
EAN/GTIN 4045197542762

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lange, fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven