12-kantet hoved, 1/2 tomme 25/32 tommer

Art.-nr.: 642400 25/32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 25/32 tommer
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 27 mm
Længde 41 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Overflade vha. nikkelforkromning
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642400 25/32
EAN/GTIN 4018754007936
Producentnummer 03410041

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. AS-drive-profil.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.
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
    Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven