Håndvogn

Art.-nr.: 6406V
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 6406V
EAN/GTIN 4017976014067
Producentnummer 6406V
L-nummer L90070 125
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, 4 hjørnebøsninger. Svingbar styring med kuglekrans, sakset trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-betræk og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Læsseflade dækket af skridsikker serigrafiplade af vandfast krydsfiner. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse på forhjulene

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1250
  • Effektiv længde (mm): 2000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 1000
  • Højde på læsseflade (mm): 490
  • længde i alt (mm): 2345
  • Samlet bredde (mm): 1000
  • Samlet højde (mm): 1190
  • Dæk: Massivt gummi
  • Hjulstørrelse (mm): 400 x 80