Sæt med skruebits til Torx® 1/2 tomme firkant 9 dele

Art.-nr.: 639516
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 9 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 9 stk.
Producentbetegnelse 8767 C HF 1
Emballage kasse / Æske / Boks
Egnet til maskinbrug ja
Antal værktøjer 9
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bemærk, til indvendige TORX®-skruer med skrueholderfunktion
Produkttype skruetrækkerindsats
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Samlet længde 60 mm
Set ja
Drev indvendig firkant
Udgang til indvendige TORX®-skruer
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 639516
EAN/GTIN 4013288184276
Producentnummer 05004202001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123;
toppe
iht. DIN 3124.
Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til indvendige Torx®-skruer med gevind M4 − M14.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

Skruetrækkerbits: 9 stk. str. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning