6-kantet skruebit, 3/8 tomme udførelse med tommemål, sekskant: 1/8tommer

Art.-nr.: 637622 1/8
Rabat
38,55 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.005 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1/8 tommer
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ indgangsside 19 mm
Længde 47 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637622 1/8
EAN/GTIN 4062406311445
Producentnummer 637622 1/8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.