{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Método de produção | com forja | |
| Tamanho do motor, | 3/8 polegadas | |
| Tamanho da chave, | 8 mm | |
| Diâmetro exterior, | 11,8 mm | |
| Tipo de produto | inserto para chave de caixa | |
| Material | aço cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Comprimento total | 25 mm | |
| Conjunto | não | |
| Acionamento | quadrado interior | |
| Saída | para parafusos com sextavado exterior | |
| Índice | peça individual |
| Artikelnummer | 637229 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406061074 | |
| Producentnummer | 637229 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |