6-kantet hoved 3/8 tomme 9 mm

Art.-nr.: 637200 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8
  • Materiale: HPQ®-specialstål

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 9 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 13 mm
Længde 25 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Overflade vha. nikkelforkromning
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637200 9
EAN/GTIN 4018754002900
Producentnummer 02110009

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med AS-drive-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven