6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive 24 mm

Art.-nr.: 637125 24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.428 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8
  • 6-kantet topnøgleprofil: Surfacedrive
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 15/16 tommer
Nøglestørrelse 24 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
6-kantet topnøgleprofil Surfacedrive
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 32 mm
Længde 31 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle Surface Drive
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637125 24
EAN/GTIN 4045197523921

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Surface Drive-nøgleåbningen giver et mere sikkert pasfæste og høj effekt. Trykket rammer direkte på møtrikfladen, og skruer og sarte kanter skånes. Også mellemmål i f.eks. tommer (A/F, BSF, BSW) samt slidte skruer kan spændes eller løsnes med Surface Drive.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven