Skruetrækkerindsats til Torx®, TiN-belagt, 1/4 tomme kort TX30

Art.-nr.: 631833 TX30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX30
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 5,5 mm
⌀ indgangsside 12 mm
Længde 28 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade TiN
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631833 TX30
EAN/GTIN 4000896037063
Producentnummer 8502-T30

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, TiN-belagt.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven