12-kantet hoved, 1/4 tomme 1/2 tommer

Art.-nr.: 631105 1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1/2 tommer
Nøglestørrelse 12,7 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ på udgangsside 17,3 mm
Længde 23 mm
Drivprofil Tolvkant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631105 1/2
EAN/GTIN 4018754001576
Producentnummer 01530032

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med AS-Drive-profil.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.
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
    Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven