Udførelse:
Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Systemboks i nærmest brudsikker ABS-kunststof med integrerede hængsler og ny, betjeningsvenlig kviklukning. Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et specialformet PUR-skumindlæg.
Anvendelse:
Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M8
og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M10.
Til Phillips- og Pozidriv-skruer med gevind M2 − M6, ligekærvskruer med gevind M2 − M4
og til indvendige TORX®-skruer med gevind M2,5 − M8.
Materiale:
Krom-vanadium-stål, forkromet.
Leveringsomfang:
Toppe, sekskantede: 12 stk. nr.
631029 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
6-kantede BITS C 6,3 med holdering: 5 stk. som nr.
675240 str. 3; 4; 5; 6; 8
BITS til Phillipsskruer C 6,3: 3 stk. nr.
675310 str. 1; 2; 3
Pozidriv-BIT C 6,3: 1 stk. nr.
675320 str. 2
Ligekærv-BITS C 6,3: 4 stk. nr.
675250str. 3; 4; 5,5; 6,5
BITS til Torx® C 6,3: 8 stk. nr.
675340str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
BITS-klingeholder: 1 stk. omtrent som
nr.
676800 str. 4/4
Greb: 1 stk. nr.
632830Forlængere: 2 stk. nr.
632430str. 50; 100
Kardanled: 1 stk. nr.
633530Skraldenøgle: 1 stk. nr.
632030Opbevaring i: ABS-kunststofboks med hurtig lukning