Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøglesortiment 1/4″-firkant 17 dele

Art.-nr.: 630167
  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-13

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 17
Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-13 mm
Emballage Stålpladekasse
Længde 234 mm
Bredde 104 mm
Højde 41 mm
Drivprofil 6-kant-hoved
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630167
EAN/GTIN 4045197219169

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
T-greb: 1 stk. som str. 633029
Greb: 1 stk. som str. 632829
Forlængere: 1 stk. nr. 632420 str. 150
Kardanled: 1 stk. nr. 633520
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632300
Opbevaring i: Stålpladekasse