Led-tapnøgle lige, Største ⌀ / nominel tap-⌀: 40/3mm

Art.-nr.: 628800 40/3
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
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største ⌀ / nominel tap-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 764C
Producentbetegnelse 764
største ⌀ 40 mm
Nominel tap-⌀ 3 mm
Hel længde 150 mm
Tapafstand kan indstilles a 18 mm - 40 mm
Produkttype Tapnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628800 40/3
EAN/GTIN 4020772041038
Producentnummer 41038
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Med faste tapper.

Anvendelse:

Til møtrikker med to huller.

Bemærk:

Tap-⌀ = nom. tap-⌀ − 0,1 mm; tolerancefelt h12.