Hagenøgler med tap 58/62 mm

Art.-nr.: 628500 58/62
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
694 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1810A
Producentbetegnelse DIN 1810B
Til udvendig møtrik-⌀ 58 mm - 62 mm
Hel længde 240 mm
Tap-⌀ 5 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628500 58/62
EAN/GTIN 4020772054960
Producentnummer 54965

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Hagenøgle med næse iht. DIN 1810 B.

Anvendelse:

Til krydshulsmøtrikker DIN 1816.
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
    Til udvendig møtrik-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven