Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med 2K-Haptoprene-skaft 4 mm

Art.-nr.: 627742 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 4 mm
Klingelængde 120 mm
Hel længde 210 mm
Drivprofil Sekskantskruetrækker
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627742 4
EAN/GTIN 4067263013372

Betegnelse

Udførelse:

Lige sekskantskaft med kuglehoved.
Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade.